SPZ2287 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 2287 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857907
Mecaline:SPZ2287E - 889627
Rubix:2975255
Hersteller:889627
EAN:3660338421808
SPZ2287 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 2287 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge2287 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ2287 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 2287 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge2287 mm
Innenlänge2250 mm
Außenlänge2300 mm
Stärke8 mm
17,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std