SPZ 190X6-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

SPZ Abschnitt Sechs Rillen V-Rollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:06SPZ190
Rubix:2250310
Hersteller:856764
EAN:3660338120480
SPZ 190X6-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtdurchmesser190 mm
Anzahl der Rillen6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 190X6-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline-Riemenscheiben werden nach den strengen Normen der ISO 4183 hergestellt, mit Taper Bush Fitting, den Profilen SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgewuchtet nach G6.8
V-Riemenscheibe - SPZ - Taper Bush Typ (2517) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl mit Keil- als auch mit Keilriemen betrieben werden

Anwendungen

Keilriemenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Richtdurchmesser190 mm
Anzahl der Rillen6
Taper-Buchse2517
Werkstoffgusseisen gg25
Typ6
Kranzbreite76 mm
Außendurchmesser194 mm
Breite45 mm
96,26 exkl. MwSt.
/ Stück
114,55 inkl. MwSt.