3510009360 Sprühkleber 400ml

Sprühkleber

Siehe technische Informationen

Referenzen

E-Coll:98551400
Rubix:1044865
Hersteller:98551400
EAN:4317784409353
3510009360 Sprühkleber 400ml E-COLL
brand logo
brand logo
brand logo

Produktdetails : 3510009360 Sprühkleber 400ml


Sprühkleber 400ml transparent E-COLL
Sprühkleber Ausführung: Schnell trocknender Kontaktklebstoff. Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C. Anwendung: Für schnelle, großflächige Verklebungen. Geeignet zur Verklebung von Pappe, Papier, Holz, Leder und vielem mehr. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode35061000
11,02 exkl. MwSt.
/ Stück
13,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std