3210031335 Alu-Stehleiter 1x5 St. m. clip-step R13
Alu-Stehleiter 1x5 St. m. clip-step R13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900030157
Rubix:1114607
EAN:4031405416253
Dokumente
Produktdetails : 3210031335 Alu-Stehleiter 1x5 St. m. clip-step R13
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 73269030 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
364,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



