Referenzen
Bosch:1618600023
Rubix:1036443
EAN:3165140047272



Produktdetails : 9777423612 Spitzmeißel SDS-max 280 mm
Der Spitzmeißel mit SDS max ermöglicht Standardmeißelarbeiten bei Abrissarbeiten verschiedener Art.? Die Spitze ermöglicht präzise Anpassungsarbeiten in Beton. Der Meißel ist bestimmt für Arbeiten in Beton und Baustein, einschließlich Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten, sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max. Gesamtlänge mm: 280
SDS-max Spitzmeißel
SDS-max Aufnahmeschaft
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 510 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 380x42x16 mm |
| Gewicht der Verpackung | 502 g |
| Länge | 280 mm |
| Breite | 18 mm |
| Gewicht | 510 g |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std