4013000610K100 Spiralbohrersatz HSS D338 1,0-13mm 25-tlg
Spiralbohrersatz D338 HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Germant:4013000610K100
Rubix:3090150
EAN:4251395700624


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Elemente | 25 |
|---|---|
| Sortimentsbereich | 1-13 |
| Inkrement | 0,5 mm |
Produktdetails : 4013000610K100 Spiralbohrersatz HSS D338 1,0-13mm 25-tlg
Spiralbohrersatz HSS DIN 338 1,0-6,0mm 51-tlg. DIN 338 zylindrisch kurz, rechts geschliffen, in ABS-Kassette (Rose-Box) mit 1-13 mm um 0,5 mm steigend. HSS, Spitzwinkel 118°.
Spiralbohrersatz D338 HSS 25-tlg. 1,0 - 13mm, 0,5 mm stg.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 25 |
|---|---|
| Sortimentsbereich | 1-13 |
| Inkrement | 0,5 mm |
| DIN-Norm | din 338 |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std