CUTLINE HSS BOHRER KOFFER 860772 Spiralbohrer-Set HSS DIN338,TiN-BD 1-13mm, 0,5stg. 25tlg

Spiralbohrer-Set HSS, DIN 338, TiN-BD

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:860772
Rubix:2399184
EAN:3660338155901
CUTLINE HSS BOHRER KOFFER 860772 Spiralbohrer-Set HSS DIN338,TiN-BD 1-13mm, 0,5stg. 25tlg
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente25
Sortimentsbereichø1 bis ø13
Inkrement0,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUTLINE HSS BOHRER KOFFER 860772 Spiralbohrer-Set HSS DIN338,TiN-BD 1-13mm, 0,5stg. 25tlg


• Set aus HSS-Bohrern mit TiN-BD-Beschichtung
• Sehr präzise geschliffen mit hervorragendem Späneabtransport
• Größen: 1-13 mm
• 25-teilig
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente25
Sortimentsbereichø1 bis ø13
Inkrement0,5 mm
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungtinbd
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / gusseisen / nichteisenmetalle
Spitzenwinkel130 °
Schneidstoffhss
159,25 exkl. MwSt.
/ Packung
189,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen