CUTLINE HSS BOHRER KOFFER 860771 Spiralbohrer-Set HSS DIN338,TiN-BD 1-10mm, 0,5stg. 19tlg
Spiralbohrer-Set HSS, DIN 338, TiN-BD
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:844460
GISS Cutline:860771
Rubix:2399181
EAN:3660338155895


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Elemente | 19 |
|---|---|
| Sortimentsbereich | ø1 bis ø10 |
| Inkrement | 0,5 mm |
Produktdetails : CUTLINE HSS BOHRER KOFFER 860771 Spiralbohrer-Set HSS DIN338,TiN-BD 1-10mm, 0,5stg. 19tlg
• Set aus HSS-Bohrern mit TiN-BD-Beschichtung
• Sehr präzise geschliffen mit hervorragendem Späneabtransport
• Sehr präzise geschliffen mit hervorragendem Späneabtransport
• Größen: 1-10 mm
• 19-teilig
• 19-teilig
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 19 |
|---|---|
| Sortimentsbereich | ø1 bis ø10 |
| Inkrement | 0,5 mm |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Beschichtung | tinbd |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / gusseisen / nichteisenmetalle |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,59 € exkl. MwSt.
/ Packung
81,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen