9110701650 Spiralbohrer HSS DIN338 N 16,5mm geschl. abges. Schaft 13mm

Spiralbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10701650, 9110701650
Rubix:2154157
Hersteller:2154157
EAN:4317784578400
9110701650 Spiralb.D338N abgs.13mm 16,5mm HSS gesch

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge184 mm
Schafttypzylindrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110701650 Spiralbohrer HSS DIN338 N 16,5mm geschl. abges. Schaft 13mm


Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ N Schaft abgesetzt 13mm / 16,5mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge184 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser13 mm
29,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std