864106 Spiralbohrer DIN 338 HSS 6.5 mm
Zylindrischer selbstzentrierender HSS-Bohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:864106
Rubix:3239155
EAN:3660338185670


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
Produktdetails : 864106 Spiralbohrer DIN 338 HSS 6.5 mm
Zylindrische selbstzentrierende HSS-Bohrspitze …
Verwendung:
- tragbare elektrische Maschinen.
- stationäre Wartungsmaschinen.
- niedriglegierte Stähle
Verwendung:
- tragbare elektrische Maschinen.
- stationäre Wartungsmaschinen.
- niedriglegierte Stähle
6,5 mm Bohrer HSS geschnitten geschliffen normales bohren
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 6,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std