845822 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,80mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6840889
GISS Cutline:845822
Rubix:3265867
EAN:3660338078606
845822 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,80mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung8,8 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845822 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,80mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,80mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung8,8 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser8,8 mm
63,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
74,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage