9110240009 Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE Typ FU TiN 1-13mm
Spiralbohrer-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10240009, 9110240009
Rubix:1552520
Hersteller:10240009
EAN:4317784514347

Produktdetails : 9110240009 Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE Typ FU TiN 1-13mm
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE Typ FU TiN 1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal (35°), Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal (35°), Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.
Technische Informationen
Attribute
| Sortimentsbereich | 1,0–13,0 |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
