862398 Spiralbohrersatz DIN 338 HSS 19tlg. 1-10mm 0,5mm stg.
Spiralbohrer-Set HSS, DIN 338
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:3973676
Roebuck:862398
Rubix:2399175
EAN:3660338170935


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Elemente | 19 |
|---|---|
| Sortimentsbereich | ø1 - ø10 |
| Inkrement | 0,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : 862398 Spiralbohrersatz DIN 338 HSS 19tlg. 1-10mm 0,5mm stg.
• Set aus HSS-Bohrern, geschliffen
• Anwendung: Stahl
• Kreuzweise geschärft
• Spitzenwinkel: 118°
• Anwendung: Stahl
• Kreuzweise geschärft
• Spitzenwinkel: 118°
• Größen: 1-10 mm
• 19-teilig
• 19-teilig
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 19 |
|---|---|
| Sortimentsbereich | ø1 - ø10 |
| Inkrement | 0,5 mm |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,02 € exkl. MwSt.
/ Packung
36,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort