9110240005 Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen TypFU TiN 1-10mm
Spiralbohrer-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10240005, 9110240005
Rubix:1552490
Hersteller:10240005
EAN:4317784518840

Produktdetails : 9110240005 Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen TypFU TiN 1-10mm
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal (35°), Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal (35°), Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.
Technische Informationen
Attribute
| Sortimentsbereich | 1,0–10,0 |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
