9111660270 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,7mm
Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10720270, 9111790270
Rubix:2156595
Hersteller:4317784709002
EAN:4317784709002


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
Produktdetails : 9111660270 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,7mm
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,7mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










