Referenzen
Roebuck:854057
Rubix:3239156
EAN:3660338099236


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
Produktdetails : 854057 Spiralbohrer DIN 338 HSS TIN 6.7 mm
Zur Verwendung mit legiertem und unlegiertem Stahl (1.100 N/mm²), Gusseisen, Bronze, Messing und niedriglegiertem Aluminium.
Für Kunststoffe geeignet, kann für Edelstahl geeignet sein.
Querbohrer. Winkel 118°..
Beschichtung: 2300 HV (Härte WICKLER) Standard: DIN 338
Für Kunststoffe geeignet, kann für Edelstahl geeignet sein.
Querbohrer. Winkel 118°..
Beschichtung: 2300 HV (Härte WICKLER) Standard: DIN 338
6,7 mm Bohrer HSS geschnitten geschliffen normal Zinn bohren
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 6,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
35,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage