861104 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.9,0

Zylindrischer bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, normale serie - zirko

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:861104
Rubix:3265785
EAN:3660338159176
861104 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.9,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung9 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861104 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.9,0


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.9,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung9 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser9 mm
55,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
66,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage