Referenzen
Roebuck:854023
Rubix:3239053
EAN:3660338098895


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 65 mm |
| Schnittlänge | 36 mm |
Produktdetails : 854023 Spiralbohrer DIN 338 HSS TIN 3.3 mm
Zur Verwendung mit legiertem und unlegiertem Stahl (1.100 N/mm²), Gusseisen, Bronze, Messing und niedriglegiertem Aluminium.
Für Kunststoffe geeignet, kann für Edelstahl geeignet sein.
Querbohrer. Winkel 118°..
Beschichtung: 2300 HV (Härte WICKLER) Standard: DIN 338
Für Kunststoffe geeignet, kann für Edelstahl geeignet sein.
Querbohrer. Winkel 118°..
Beschichtung: 2300 HV (Härte WICKLER) Standard: DIN 338
3,3 mm Bohrer HSS geschnitten geschliffen normal Zink bohren
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 65 mm |
| Schnittlänge | 36 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 3,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
12,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage