9110012000 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 20,00mm
Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft HSS 20,0 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10012000, 9110012000
Rubix:1551945
Hersteller:9110012000
EAN:4317784532280


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 205 mm |
| Schnittlänge | 140 mm |
Produktdetails : 9110012000 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 20,00mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 20,0mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 205 mm |
| Schnittlänge | 140 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std