861180 Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Zylinderschaft

Zylindrische HSS-Bohrer - HSS co5% - Flachbodenbohrung - Gold

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:861180
Rubix:3265292
EAN:3660338159909
861180 Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Zylinderschaft
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung3 mm
Gesamtlänge61 mm
Schnittlänge33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861180 Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Zylinderschaft


Geflachter Schaft, um eine Drehung des Bohrers im Spannfutter zu verhindern
Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Zylinderschaft
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3 mm
Gesamtlänge61 mm
Schnittlänge33 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 w
Beschichtunggold
Steigungswinkel40 °
Spitzenwinkel135 °
Schaftdurchmesser3 mm
1,85 exkl. MwSt.
/ Stück
2,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std