23400970 Spiralbohrer geschl. DIN338 HSSCo 9,7 mm
Spiralbohrer geschliffen DIN338 HSSCo
Siehe technische InformationenReferenzen
Germant:23400970
Rubix:3468634
EAN:4250059502307


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Produktdetails : 23400970 Spiralbohrer geschl. DIN338 HSSCo 9,7 mm
Spiralbohrer geschliffen DIN338 HSSCo, Ausführung: 5% Co-Anteil, rechts-schneidend, m. präzisem SpitzenanschliffSpitzenwinkel 135 GradFür rost- und säurebeständige Stähle,Warm- und Kaltarbeitsstähle, legierteund unlegierte Stähle bis 1300N/mmý Hinweis: auch im Satz erhältlich
Spiralbohrer geschliffen DIN338 HSSCo 9,7 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Toleranz | h8 |
| Schnittrichtung | rechts |
| Schneidstoff | hss-co |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
38,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage