845937 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 10,2mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:845937
Rubix:3265908
EAN:3660338079740
845937 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 10,2mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung10,2 mm
Gesamtlänge133 mm
Schnittlänge87 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845937 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 10,2mm


Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung10,2 mm
Gesamtlänge133 mm
Schnittlänge87 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Toleranzh8
Steigungswinkel33 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / rostfreier stahl / titanium
Spitzenwinkel135 °
Schaftdurchmesser10,2 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,75 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
60,39 inkl. MwSt.