40010500K100 Spiralbohrer geschl., DIN338 HSS 5,00mm
Spiralbohrer geschliffen DIN338 HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Germant:40010500K100
Rubix:3090102
EAN:4251395700143


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
Produktdetails : 40010500K100 Spiralbohrer geschl., DIN338 HSS 5,00mm
Spiralbohrer geschliffen, DIN338 HSS, Ausführung: rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, Spitzenwinkel 135 Grad, Seitenspanwinkel Kerndicke und Kernanstieg normal Anwendung: besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss Sintereisen und Grafit verwendbar Hinweis: auch im Satz erhältlich
Spiralbohrer geschliffen DIN338 HSS 5,00mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Toleranz | h8 |
| Schnittrichtung | rechts |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std