845771 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,70mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:845771
Rubix:3265826
EAN:3660338078095
845771 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,70mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung3,7 mm
Gesamtlänge70 mm
Schnittlänge39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845771 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,70mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,70mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3,7 mm
Gesamtlänge70 mm
Schnittlänge39 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser3,7 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
15,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage