Referenzen
Roebuck:854060
Rubix:3239159
EAN:3660338099267


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
Produktdetails : 854060 Spiralbohrer DIN 338 HSS TIN 7 mm
Zur Verwendung mit legiertem und unlegiertem Stahl (1.100 N/mm²), Gusseisen, Bronze, Messing und niedriglegiertem Aluminium.
Für Kunststoffe geeignet, kann für Edelstahl geeignet sein.
Querbohrer. Winkel 118°..
Beschichtung: 2300 HV (Härte WICKLER) Standard: DIN 338
Für Kunststoffe geeignet, kann für Edelstahl geeignet sein.
Querbohrer. Winkel 118°..
Beschichtung: 2300 HV (Härte WICKLER) Standard: DIN 338
7 mm Bohrer HSS geschnitten geschliffen normal Zinn bohren
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
36,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen