9110040430 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 4,30mm

Spiralbohrer DIN338RN HSS 4,30mm TiN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10040430, 9110040430
Rubix:1551964
Hersteller:4317784258852
EAN:4317784258852
9110040430 Spiralb. D338RN HSS 4,30mm TiN FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung4,3 mm
Gesamtlänge80 mm
Schnittlänge47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110040430 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 4,30mm


Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 4,3mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4,3 mm
Gesamtlänge80 mm
Schnittlänge47 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
3,90 exkl. MwSt.
/ Stück
4,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std