860790 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.2,6 mm

Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:860790
Rubix:3265485
EAN:3660338156076
860790 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.2,6 mm
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung2,6 mm
Gesamtlänge57 mm
Schnittlänge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860790 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.2,6 mm


Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Zinn-beschichtet
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 TIN D.2,6 mm
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung2,6 mm
Gesamtlänge57 mm
Schnittlänge30 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungtin
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser2,6 mm
18,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
21,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage