861158 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N

Zylindrische bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, reduzierter schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:861158
Rubix:3265883
EAN:3660338159695
861158 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung14,5 mm
Gesamtlänge169 mm
Schnittlänge114 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861158 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N


Zur Verwendung mit einem Bohrfutter mit Größe von 13 mm
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ N
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung14,5 mm
Gesamtlänge169 mm
Schnittlänge114 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser12,7 mm
20,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage