9110041500 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 15,00mm
Spiralbohrer DIN338RN HSS 15,00mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10041500, 9110041500
Rubix:1854029
Hersteller:10041500
EAN:4317784365802


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 169 mm |
| Schnittlänge | 114 mm |
Produktdetails : 9110041500 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 15,00mm
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 15mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 169 mm |
| Schnittlänge | 114 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std