CUT-860974 Spiralbohrer 8,5mm HSS ZIRKO B DIN 338 N 130°

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG - ZIRKO BB

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:860974
Rubix:3048983
EAN:3660338157899
CUT-860974 Spiralbohrer 8,5mm HSS ZIRKO B DIN 338 N 130°
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung8,5 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUT-860974 Spiralbohrer 8,5mm HSS ZIRKO B DIN 338 N 130°


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung8,5 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko bb
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser8,5 mm
45,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage