832028 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 4,2mm
Zylindrische HSS-Bohrer, HSS co5% – TiALN
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:832028
Rubix:3266103
EAN:3660338049675


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
Produktdetails : 832028 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 4,2mm
Querschleifen ab Durchmesser 2.
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 4,2mm
Stärken
Hocheffizient mit den meisten Edelstahl- und anderen Stahlsorten
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Beschichtung | tialn |
| Steigungswinkel | 33 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 4,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
88,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage