9110040110 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,10mm
Spiralbohrer DIN338RN HSS 1,10mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10040110, 9110040110
Rubix:1551830
Hersteller:4317784258623
EAN:4317784258623


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 36 mm |
| Schnittlänge | 14 mm |
Produktdetails : 9110040110 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,10mm
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,1mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 36 mm |
| Schnittlänge | 14 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std