Referenzen
Gühring:205 0.700
Rubix:1033225
Hersteller:9002050007000
EAN:4031093011617


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 0,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 28 mm |
| Schnittlänge | 28 mm |
Produktdetails : 9112180070 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 0,70mm
HSS SPIRALBOH. KURZ ,700 DIN 338RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 0,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 28 mm |
| Schnittlänge | 28 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 0,7 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










