845841 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 11,50mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:845841
Rubix:3265809
EAN:3660338078798
845841 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 11,50mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung11,5 mm
Gesamtlänge142 mm
Schnittlänge94 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845841 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 11,50mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 11,50mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung11,5 mm
Gesamtlänge142 mm
Schnittlänge94 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser11,5 mm
36,90 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
43,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage