845912 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 7,6mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:845912
Rubix:3265952
EAN:3660338079498
845912 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 7,6mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung7,6 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845912 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 7,6mm


Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung7,6 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Toleranzh8
Steigungswinkel33 °
Spitzenwinkel135 °
Schaftdurchmesser7,6 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
77,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage