845798 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 6,40mm
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6840871
GISS Cutline:845798
Rubix:3265847
EAN:3660338078361


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
Produktdetails : 845798 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 6,40mm
Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 6,40mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 101 mm |
| Schnittlänge | 63 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 6,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
33,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage