Referenzen
Rubix-DE:10811875, 9113961875
Rubix:1082905
Hersteller:9113961875


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 18,75 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 233 mm |
| Schnittlänge | 135 mm |
Produktdetails : 9113961875 Spiralbohrer DIN345N HSS 18,75mm MK geschliffen
Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 18,75mm GÜHRING
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 18,75 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 233 mm |
| Schnittlänge | 135 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std