860691 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 5,2mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:860691
Rubix:3266042
EAN:3660338155109


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
Produktdetails : 860691 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 5,2mm
Bohrer - HSS - Jobber-Bohrer, Spitze Zinn-beschichtet
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 5,2mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 5,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
35,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage