861408 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.14,5
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861408
Rubix:3265340
EAN:3660338162152


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 14,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 220 mm |
| Schnittlänge | 144 mm |
Produktdetails : 861408 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.14,5
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.14,5
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 14,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 220 mm |
| Schnittlänge | 144 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 14,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage