861164 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D.17,5
Zylindrische bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, reduzierter schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861164
Rubix:3265888
EAN:3660338159756


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 17,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 191 mm |
| Schnittlänge | 130 mm |
Produktdetails : 861164 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D.17,5
Zur Verwendung mit einem Bohrfutter mit Größe von 13 mm
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 D.17,5
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 17,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 191 mm |
| Schnittlänge | 130 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 12,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage