9110300007 Spiralbohrer-Satz DIN338N HSSE 1-10,5mm geschliffen
Spiralb.-Stz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10300007, 9110300007
Rubix:1552631
Hersteller:10300007
EAN:4317784139519

Produktdetails : 9110300007 Spiralbohrer-Satz DIN338N HSSE 1-10,5mm geschliffen
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB2205979#. * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; - 4,2; - 6,8; - 10,2 mm.
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB2205979#. * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; - 4,2; - 6,8; - 10,2 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Sortimentsbereich | 1,0–10,5 |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
