9110280007 Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 1-10,5mm
Spiralb.-Stz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10280007, 9110280007
Rubix:1552640
Hersteller:10280007
EAN:4317784116756

Produktdetails : 9110280007 Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 1-10,5mm
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ab Ø 2,4 mm dampfangelassen. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3-4,2-6,8-10,2 mm.
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ab Ø 2,4 mm dampfangelassen. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3-4,2-6,8-10,2 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Sortimentsbereich | 1,0–10,5 |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
