9110290009 Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen TiN Typ N 1-13mm
Spiralb.-Stz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10290009, 9110290009
Rubix:1552570
Hersteller:9110290009
EAN:4317784139472

Produktdetails : 9110290009 Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen TiN Typ N 1-13mm
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen TiN Typ N1-13mm FORMAT
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Technische Informationen
Attribute
| Sortimentsbereich | 1,0–13,0 |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
