9112800001 Spiralbohrer-Satz DIN338N HSSE 1-10,0mm geschliffen

Spiralb.-Satz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10770001, 9112800001
Rubix:2157189
Hersteller:4317784715102
EAN:4317784715102
9112800001 Spiralb.-Satz D338N HSSE 1-10,0mm geschl

Produktdetails : 9112800001 Spiralbohrer-Satz DIN338N HSSE 1-10,0mm geschliffen


Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10mm FORTIS
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Anwendung: Der erhöhte Kobalt-Gehalt sorgt für eine höhere Wärmebeständigkeit. Besonders für legierte und unlegierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle und für rost- und säurebeständige Stähle.

Technische Informationen


Attribute
101,16 exkl. MwSt.
/ Stück
120,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std