Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9330WICRDUL, Innendurchmesser: 150 mm | Außendurchmesser: 210 mm | Breite: 28 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM9330WICRDUL
Rubix:842829
EAN:0087796246447


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 3MM9330WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir 9300wi series |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 122700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 102000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.500,63 € exkl. MwSt.
/ Packung
7.735,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage