Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9311WICRDUL, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 13 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3MM9311WICRDUL
Rubix:842814
EAN:0087796224513
3MM9311WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3MM9311WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Serie3mm9300wi (9300 ultra-light series)
Käfigmessing
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r17400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20600 N
Zolltarifcode84821090
1.138,39 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.354,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an