Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9308WICRDUL, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM9308WICRDUL
Rubix:842808
EAN:0087796222953


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 3MM9308WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 9300wi |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
870,62 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.036,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage