Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9303WICRDUM, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM9303WICRDUM
Rubix:842803
EAN:0087796238183

Produktdetails : 3MM9303WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 3mm9300wi |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2680 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4740 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
600,50 € exkl. MwSt.
/ Packung
714,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
