Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM9118WICRDUL, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3MM9118WICRDUL
Rubix:842780
EAN:0087796052154
3MM9118WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3MM9118WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Seriefafnir mm-91 (3mm) super precision angular contact
Käfigphenolharz
Gewicht1,17 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r65800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr75200 N
Zolltarifcode84821090
2.513,27 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.990,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an