Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9326WICRDUL, Innendurchmesser: 130 mm | Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 24 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM9326WICRDUL
Rubix:841156
EAN:0087796246454




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 2MM9326WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 2mm9300wi |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 3,29 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 86400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 78500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.196,98 € exkl. MwSt.
/ Packung
6.184,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage